Motion
90H03-04D000-0

Synflex (Danfoss)
90H03-04D000-0

Raccords de tuyau d’ajustement de la série 90H Joint torique mâle de bossage - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 0.110 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00359626
N° MFR90H03-04D000-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
90H03-04D000-0

Raccords de tuyau d’ajustement de la série 90H Joint torique mâle de bossage - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 0.110 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00359626
N° MFR90H03-04D000-0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
90H03-04D000-0 CPLG PERMANENT
  • Inventaire optimisé pour mélanger et assortir les composants Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion Vaste gamme de styles et de configurations

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.110 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    3R80 (-03 à -12), 3E80 (-03 à -12), 3630 (-16), 3440 (-12 à -16)
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.050 po
  • Longueur totale
    1.860 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Taille hexagonale
    0.563 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.687 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif