Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Diamètre intérieur du tuyau0.812 po
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFlexible moyenne pression
- Facteur de coupure du tuyau1.560 po
- Longueur totale2.870 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-19
- Taille hexagonale0.866 po