Motion
34PW-16-250BX

Synflex (Danfoss)
34PW-16-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau d’eau pure série 34PW - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 1500 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359902
N° MFR34PW-16-250BX
Prix24.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
34PW-16-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau d’eau pure série 34PW - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 1500 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359902
N° MFR34PW-16-250BX
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
Prix24.82 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 34PW-16-250BX
  • Longues longueurs disponibles
  • Le tube central est exempt de plastifiants.
  • Empêche la transmission de l’humidité, l’extraction des contaminants.
  • Fabriqué avec des matériaux approuvés par la NSF.

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.460 po
  • Pression de service
    1500 psi
  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’eau pure
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Longueur
    3000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif