Motion
2706-12-12

Brennan
2706-12-12

Adaptateur droit pour cloison - 3/4 po. Tuyau mâle rigide x 3/4 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00359996
N° MFR2706-12-12
Prix25.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2706-12-12

Adaptateur droit pour cloison - 3/4 po. Tuyau mâle rigide x 3/4 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00359996
N° MFR2706-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2706-12-12 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.47 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/4 po. x 3/4 po. mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    2.92 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif