Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
- Pression de service5500 psi
- Type de vanneSans soupape
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du jointEPDM
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Taille du corps3/8 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationLavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Poids0.171 lb