1206-4S
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1206
N° D’ARTICLE MI00361095
N° MFR1206-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1206
N° D’ARTICLE MI00361095
N° MFR1206-4S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1206-4S FERRULE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1/2-28
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Longueur
    0.77 po
  • Longueur totale
    0.77 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206-4S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146164551
  • CUP_NON
    678146164551
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-28
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Diamètre intérieur
    0.34 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.56 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Types de produits
    Douille
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.56 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif