FS2403-10-10

Brennan
FS2403-10-10

Straight Adapter - 5/8 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male Flat Face O-Ring, Steel
N° D’ARTICLE MI00361107
N° MFRFS2403-10-10
Prix7.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2403-10-10

Straight Adapter - 5/8 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male Flat Face O-Ring, Steel
N° D’ARTICLE MI00361107
N° MFRFS2403-10-10
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
Prix7.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2403-10-10

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1–14
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    1–14
  • Type de taille End 2
    5/8 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.18 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 5/8 po x joint torique mâle à face plate 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif