FS6400-20-16-O

Brennan
FS6400-20-16-O

Adaptateur droit - Joint torique mâle à face plate de 1-1/4 po x bossage de joint torique mâle de 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00361155
N° MFRFS6400-20-16-O
Price$18.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS6400-20-16-O

Adaptateur droit - Joint torique mâle à face plate de 1-1/4 po x bossage de joint torique mâle de 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI00361155
N° MFRFS6400-20-16-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$18.54/each

Aperçu

Description du fabricant
FS6400-20-16-O RACCORD
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 1-1/4 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 1-1/4 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5500 psi
  • Poids
    0.64 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 1-1/4 po x 1 po en bossage pour joint torique mâle
  • Longueur totale
    2.278 po
  • Diamètre total
    1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif