FS2700-12-12

Brennan
FS2700-12-12

Adaptateur droit pour cloison - Joint torique mâle à face plate de 3/4 po x joint torique mâle à face plate de 3/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00361183
N° MFRFS2700-12-12
Prix32.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
FS2700-12-12

Adaptateur droit pour cloison - Joint torique mâle à face plate de 3/4 po x joint torique mâle à face plate de 3/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI00361183
N° MFRFS2700-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS2700-12-12

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique pour face plate à joint torique pour face plate
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR
  • Extrémité 2 Filetage
    1-3/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 FFOR
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.64 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate 3/4 po x joint torique mâle à face plate 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif