M7
Raccord de tuyau droit cannelé à NPT - DI de tuyau 1/4 po, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00361505
N° MFRM7
Price$4.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPT - DI de tuyau 1/4 po, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI00361505
N° MFRM7
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
Votre prix4.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M-7 ENCART À BARBURE MÂLE

Spécifications

  • Taille/type de fin
    1/4 NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1/4–18 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Types de bande compatibles
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Famille de raccords
    Bride à NPT
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif