Aperçu
Spécifications
- Taille/type de fin1/2 NPTF
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/2–14 NPTF
- Forme d’ajustementDroit
- Longueur de la barbe31/32 po
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Famille de raccordsBride à NPTF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +70 °F
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Longueur totale1-31/32 po
- Sexe portuaireHomme
- Angle de rotation0 °
- Taille hexagonale7/8 po
- Température de fonctionnement maximale+70 °F
- Poids0.10 lb