Motion
BN43
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 3/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI00361586
N° MFRBN43
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 3/8 NPTF
N° D’ARTICLE MI00361586
N° MFRBN43

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BN 43 1/2 X 3/8 INSERT HOMME

Spécifications

  • Taille/type de fin
    3/8 NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    3/8–18 NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Longueur de la barbe
    31/32 po
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille hexagonale
    11/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +70 °F
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif