Aperçu
Spécifications
- Taille/type de fin3/4 NPTF
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/4–14 NPTF
- Forme d’ajustementDroit
- Longueur de la barbe1-3/16 po
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Famille de raccordsBride à NPTF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +70 °F
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Longueur totale2-1/16 po
- Sexe portuaireHomme
- Angle de rotation0 °
- Taille hexagonale1-1/16 po
- Température de fonctionnement maximale+70 °F
- Poids0.18 lb