BN88
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1 po, 1 NPTF
N° D’ARTICLE MI00361644
N° MFRBN88
Prix14.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1 po, 1 NPTF
N° D’ARTICLE MI00361644
N° MFRBN88

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BN 88 1 X 1 INSERTS MÂLES

Spécifications

  • Taille/type de fin
    1 NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1–11-1/2 NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Longueur de la barbe
    1-3/16 po
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Longueur totale
    2-17/32 po
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille hexagonale
    1-3/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +70 °F
  • Poids
    0.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif