NV 2 NPT F

Faster
NV 2 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 2175 psi, 2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00361810
N° MFRNV 2 NPT F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
NV 2 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 2175 psi, 2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00361810
N° MFRNV 2 NPT F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR NV-2-NPT-F

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2 po
  • Taille réelle du filetage
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2175 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
  • Taille du corps
    2 po
  • Forcer la connexion
    100.2 lb
  • Déversement
    2.01190 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    237.76 gal/min
  • Pression d’éclatement
    8700 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Industrie/Application
    Agriculture

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif