Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 19 BSPP
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
- Pression de service4350 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de description3/8 dans BSPP, filetage femelle 3/8 – 19
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion19.4 lb
- Déversement0.03080 oz liq. (É.-U.)
- Débit13.21 gal/min
- Pression d’éclatement17405 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie