Aperçu
Description du fabricant
NV-12-GAS-M MAMELON
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
- Pression de service4350 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion18.2 lb
- Déversement0.06090 oz liq. (É.-U.)
- Débit19.81 gal/min
- Pression d’éclatement17405 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, équipement de construction, industriel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité