Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
- Pression de service4350 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion34.2 lb
- Déversement0.01890 oz liq. (É.-U.)
- Débit39.63 gal/min
- Pression d’éclatement17405 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie