Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11 BSPP
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3625 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de description1 dans BSPP, filetage femelle 1 – 11
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion29.6 lb
- Déversement0.03080 oz liq. (É.-U.)
- Débit58.12 gal/min
- Pression d’éclatement15950 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie