Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté2 po
- Taille réelle du filetage2 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2175 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
- Taille du corps2 po
- Forcer la connexion100.2 lb
- Déversement2.01190 oz liq. (É.-U.)
- Débit237.76 gal/min
- Pression d’éclatement8700 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie