RF-04-1/916-UNF

Faster
RF-04-1/916-UNF

Douille de réfrigération – Corps en acier, vanne plate, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 900 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00361862
N° MFRRF-04-1/916-UNF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
RF-04-1/916-UNF

Douille de réfrigération – Corps en acier, vanne plate, 3/8 po ORB, filetage femelle SAE 9/16 – 18 , 900 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00361862
N° MFRRF-04-1/916-UNF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR RF-04-1/916-UNF

Spécifications

  • Application
    Réfrigération
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi
  • Pression de service
    900 psi
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Interchange standard
    Réfrigération
  • Industrie/Application
    Réfrigération

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif