Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR RF-08-1/34-UNF
Spécifications
- ApplicationRéfrigération
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage3/4 à 16 EIG
- Plage de pression de service701 à 1000 psi
- Pression de service900 psi
- Type de vanneVanne plate
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
- Taille du corps1/2 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Interchange standardRéfrigération
- Industrie/ApplicationRéfrigération
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité