Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPT
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
- Pression de service4300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1-1/2 po. NPT, 1-1/2 – 11-1/2
- Taille du corps1-1/2 po
- Interchange standardÉtats-Unis
- Industrie/ApplicationIndustriel