Motion
TNL 16 NPT F 5

Faster
TNL 16 NPT F 5

Douille hydraulique à débit libre série TNL - Corps en laiton, sans soupape, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 1088 psi, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362008
N° MFRTNL 16 NPT F 5
Prix88.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
TNL 16 NPT F 5

Douille hydraulique à débit libre série TNL - Corps en laiton, sans soupape, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 1088 psi, 1 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362008
N° MFRTNL 16 NPT F 5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR TNL-16-NPT-F-5

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi
  • Pression de service
    1088 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1 po
  • Forcer la connexion
    22.8 lb
  • Déversement
    0.00000 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    73.97 gal/min
  • Pression d’éclatement
    4350 psi
  • Interchange standard
    États-Unis
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif