Motion
VV 34 NPT F

Faster
VV 34 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3625 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362026
N° MFRVV 34 NPT F
Prix90.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
VV 34 NPT F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3625 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362026
N° MFRVV 34 NPT F
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
Votre prix90.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR VV-34-NPT-F

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3625 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.27050 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    26.42 gal/min
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Industrie/Application
    Industriel, équipement de construction, industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif