Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi
- Pression de service4350 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/8 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Déversement0.04400 oz liq. (É.-U.)
- Débit7.93 gal/min
- Pression d’éclatement17405 psi
- Industrie/ApplicationAgriculture, équipement de construction, industriel