VV 12 NPT M

Faster
VV 12 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3625 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362034
N° MFRVV 12 NPT M
Prix25.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
VV 12 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3625 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362034
N° MFRVV 12 NPT M
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
Votre prix25.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VV-12-NPT-M MAMELON

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3625 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.06090 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    17.17 gal/min
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Industrie/Application
    Agriculture, équipement de construction, industriel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif