Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté2 po
- Taille réelle du filetage2 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
- Pression de service5075 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps2 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Déversement1.55550 oz liq. (É.-U.)
- Débit264.17 gal/min
- Pression d’éclatement18855 psi
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine