Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service10150 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/2 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Déversement0.04400 oz liq. (É.-U.)
- Débit10.57 gal/min
- Pression d’éclatement30457 psi
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine