Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service9135 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1 po
- Type de raccordVis-à-raccord
- Déversement0.27050 oz liq. (É.-U.)
- Débit26.42 gal/min
- Pression d’éclatement27557 psi
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine