VVS114 NPT M

Faster
VVS114 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 8700 psi, 1-1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362058
N° MFRVVS114 NPT M
Prix181.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
VVS114 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 8700 psi, 1-1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362058
N° MFRVVS114 NPT M
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
Prix181.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VVS-114-NPT-M MAMELON

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi
  • Pression de service
    8700 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.50721 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    36.98 gal/min
  • Pression d’éclatement
    26105 psi
  • Industrie/Application
    Construction, industrie, pétrole et gaz, marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif