Motion
VVS112 NPT M

Faster
VVS112 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 5800 psi, 1-1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362060
N° MFRVVS112 NPT M
Prix255.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
VVS112 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 5800 psi, 1-1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00362060
N° MFRVVS112 NPT M
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
Prix255.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VVS-112-NPT-M MAMELON

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi
  • Pression de service
    5800 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Déversement
    0.27050 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    79.25 gal/min
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Industrie/Application
    Construction, industrie, pétrole et gaz, marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif