288-0609
Raccord de tuyau droit cannelé à JIC - 3/8 po DI de tuyau, no 6 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00362932
N° MFR288-0609
Prix4.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à JIC - 3/8 po DI de tuyau, no 6 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00362932
N° MFR288-0609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2880609C RACCORD

Spécifications

  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    9/16–18 EIG
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Types de bande compatibles
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +70 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif