CD1145
Engrenage de vis sans fin, 16 DP, 14.5 PA, 50 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365802
N° MFRCD1145
Prix202.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 16 DP, 14.5 PA, 50 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365802
N° MFRCD1145
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
Prix202.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CD 1145 C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    50
  • Diamètre du pas
    3-1/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Largeur de la face
    0.313 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Diamètre du moyeu
    0.88 po
  • Projection du concentrateur
    0.44 po
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif