Aperçu
Spécifications
- Pas16 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Largeur de la face0.313 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Poids0.13 lb