D660 RH
Engrenage de vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 60 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365821
N° MFRD660 RH
Prix1,158.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 60 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365821
N° MFRD660 RH
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
Prix1,158.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D660 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre du pas
    10 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • Diamètre du moyeu
    2.69 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Poids
    12.40 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif