Aperçu
Description du fabricant
D1080A RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents80
- Diamètre du pas8 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face5/8 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSangle avec trous éclaircissants
- Diamètre du moyeu1.94 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids5.20 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité