Aperçu
Description du fabricant
VÊTEMENTS EN BRONZE D1135
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression20 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Largeur de la face1/4 po
- MatérielBronze
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Poids0.12 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité