Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Nombre de dents80
- Diamètre du pas6.667 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face1/2 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.94 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids3.50 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin