Aperçu
Description du fabricant
D1410 LH C. I. VÊTEMENTS WORM
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face5/8 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageSimple
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Poids0.70 lb
- Type de produitEngrenages pour vis sans fin
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité