D1410RH
Engrenage de vis sans fin, 10 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365932
N° MFRD1410RH
Prix205.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 10 DP, 14.5 PA, 20 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365932
N° MFRD1410RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D1410 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1.62 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif