D1411RH
Engrenage de vis sans fin, 10 DP, 14.5 PA, 30 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365938
N° MFRD1411RH
Prix271.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 10 DP, 14.5 PA, 30 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00365938
N° MFRD1411RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix271.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D1411 RH C. I. VÊTEMENTS DE BOIS

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    1.69 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Poids
    1.20 lb, 1.405

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif