W1060D

Martin
W1060D

W1060D
N° D’ARTICLE MI00365957
N° MFRW1060D
Prix369.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
W1060D

W1060D
N° D’ARTICLE MI00365957
N° MFRW1060D
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
Prix369.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W1060D VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre du pas
    6.0000 po
  • Pas diamétral
    10
  • Largeur de la face
    0.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    9°5'
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050881
  • Rapport de vitesse
    30
  • Poids
    2.94 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues