D1418KRH
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00365964
N° MFRD1418KRH
Prix121.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00365964
N° MFRD1418KRH
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
Votre prix121.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER D1418K H - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1-1/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9° 5'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    0.6283 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.30 lb, 0.34

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif