Aperçu
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain gauche
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas3-3/4 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Largeur de la face3/4 po
- MatérielFonte
- Construction de l’engrenageBride en toile
- Diamètre du moyeu1.69 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Poids2.40 lb