Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER D1427K LH - MONTRE
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain gauche
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face1-3/4 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb9° 28'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb0.7854 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.60 lb, 0.6
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité