W1230Q

Martin
W1230Q

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366046
N° MFRW1230Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
W1230Q

Engrenage de visière -
N° D’ARTICLE MI00366046
N° MFRW1230Q
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
W1230Q VÊTEMENTS EN VERRE

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    30
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la face
    0.5 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Diamètre du moyeu
    1.5 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Type de concentrateur
    B
  • Angle de plomb
    18°26'
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051222
  • Rapport de vitesse
    7.5
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues