D1607KLH
Worm, 12 DP, 14.5 PA, 1. DP, gauche, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366061
N° MFRD1607KLH
Prix130.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 12 DP, 14.5 PA, 1. DP, gauche, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366061
N° MFRD1607KLH
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
Prix130.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER D1607K LH - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main gauche
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    18° 26'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    1.0472 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif