D1627KRH
Worm, 8 DP, 14.5 PA, 1.5 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366118
N° MFRD1627KRH
Prix219.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 8 DP, 14.5 PA, 1.5 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00366118
N° MFRD1627KRH
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
Prix219.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER D1627K H - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    8 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    2
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1-1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    1-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    9° 28'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    0.7854 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.60 lb, 0.62

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif