Motion
D1632A
Engrenage de vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 40 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366130
N° MFRD1632A
Prix637.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de vis sans fin, 6 DP, 14.5 PA, 40 dents, droite, fonte
N° D’ARTICLE MI00366130
N° MFRD1632A
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
Votre prix637.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D1632A C. I. VÊTEMENTS EN BOIS

Spécifications

  • Pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    4
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre du pas
    6.667 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Matériel
    Fonte
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    2.44 po
  • Projection du concentrateur
    0.88 po
  • Poids
    7.70 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif